Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81109

  • ERIKS:11669432
  • Hersteller:253050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
4 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81109

  • ERIKS:24004678
  • Manufacturer:WS 81109

CHF 14.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026