Eriks
SKF

SKF Wellenscheibe WS 81107

  • ERIKS:23771901
  • Hersteller:WS 81107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenscheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung WS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
3.5 mm
Alternativen
Product Image

INA Wellenscheibe WS81107

  • ERIKS:11669430
  • Manufacturer:252670000

CHF 15.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.26inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026