Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81107

  • ERIKS:11669430
  • Hersteller:252670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.26inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
3.5 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81107

  • ERIKS:23771901
  • Manufacturer:WS 81107

CHF 13.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026