Eriks
SKF

SKF Wellenscheibe WS 81102

  • ERIKS:23771897
  • Hersteller:WS 81102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenscheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung WS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

INA Wellenscheibe WS81102

  • ERIKS:11669425
  • Manufacturer:251600000

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026