Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS81102

  • ERIKS:11669425
  • Hersteller:251600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
2.75 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenscheibe WS 81102

  • ERIKS:23771897
  • Manufacturer:WS 81102

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026