Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für extreme Drücke (EP) und einen weiten Temperaturbereich LGWA 2/180

  • ERIKS:12174639
  • Hersteller:LGWA 2/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'817.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'126.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGWA 2
Typ
Grease
Inhalt
180.08 kg
Verpackung
Faß
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)
Tropfpunkt
250 °C
Aufdicker
Lithiumkomplex
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 2
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 40°C
250 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
17 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2600 N
Empfohlen für
Ventilatoren und Elektromotoren, Förderband-Kopf- und Umlenktrommellager
Serie
LGWA 2
Alternativen

CHF 164.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 1'214.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'312.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026