CHF 800.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 865.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGMT 3/0.4 |
Typ | General Purpose Grease |
Inhalt | 50 kg |
Verpackung | Faß |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Farbe | Amber/Bernstein (Gelb) |
Tropfpunkt | > 180 °C |
Aufdicker | Lithium |
Grundöltyp | Mineralöl |
Norm | NLGI 3 |
DIN-Norm | DIN 51825 K3K-30 |
Walkpenetration 0.1mm | 220-250 |
Grundölviskosität bei 100°C | 12 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 125 mm²/s |
NLGI-Klasse | 3 |
Serie | LGMT 3/0.4 |
CHF 14.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 13.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 93.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026