Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für allgemeine Anwendungsfälle LGMT 3/0.5

  • ERIKS:24007312
  • Hersteller:LGMT 3/0.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 3/0.4
Typ
General Purpose Grease
Inhalt
0.5 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)
Tropfpunkt
> 180 °C
Aufdicker
Lithium
Grundöltyp
Mineralöl
Norm
NLGI 3
DIN-Norm
DIN 51825 K3K-30
Walkpenetration 0.1mm
220-250
Grundölviskosität bei 40°C
125 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
12 mm²/s
NLGI-Klasse
3
Serie
LGMT 3/0.4
Alternativen

CHF 13.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 2'483.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'684.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 800.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 299.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026