CHF 208.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.77inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.64 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.346 kg |
Gewicht | 0.76 lb |
CHF 119.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026