Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet S6306-2RSR-HLC

  • ERIKS:11833006
  • Hersteller:055429815-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
6306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.7 kN
Statische Belastung
12 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen

CHF 208.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.77inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026