Eriks
SKF

SKF W 6303-2RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771870
  • Hersteller:W 6303-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W 63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.111 kg
Gewicht
0.24 lb
Alternativen

CHF 52.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026