CHF 52.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6303 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.6 kN |
Statische Belastung | 5.29 kN |
Grenzdrehzahl | 9700 rpm |
CHF 73.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026