CHF 345.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 373.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 28.1 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.865 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.395 kg |
Gewicht | 0.87 lb |
CHF 160.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026