CHF 160.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6209 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 27.8 kN |
Statische Belastung | 16.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
CHF 345.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 373.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026