Eriks
SKF

SKF W 6207-2RS1, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Edelstahl Käfig

  • ERIKS:23771840
  • Hersteller:W 6207-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.14inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
6207
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.278 kg
Gewicht
0.61 lb
B
17 mm
Alternativen

CHF 86.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026