CHF 86.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 21.8 kN |
Statische Belastung | 12.3 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 131.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.14inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026