CHF 79.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.19inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.48 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.194 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
CHF 52.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.37inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026