CHF 52.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.37inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 9.07 kN |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
CHF 79.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.19inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026