CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.34inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.36 kN |
Statische Belastung | 2.32 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.03 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026