CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6200 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.35 kN |
Statische Belastung | 1.91 kN |
Grenzdrehzahl | 15200 rpm |
CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.34inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026