CHF 220.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.64 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.233 kg |
Gewicht | 0.51 lb |
CHF 141.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026