CHF 141.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6009 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 220.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026