CHF 158.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.6 kN |
Statische Belastung | 11.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.4 lb |
CHF 106.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026