CHF 106.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6008 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 9.24 kN |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
CHF 158.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026