SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 334 N2MA/C3

  • ERIKS:13530192
  • Hersteller:QJ 334 N2MA/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'775.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'081.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ334-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626438
  • Manufacturer:019262590-0030

CHF 4'948.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'349.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026