FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ334-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626438
  • Hersteller:019262590-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'948.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'349.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
590 kN
Statische Belastung
920 kN
Gewicht
38.4 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 334 N2MA/C3

  • ERIKS:13530192
  • Manufacturer:QJ 334 N2MA/C3

CHF 3'775.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'081.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026