CHF 2'398.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'592.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 18.437 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'219.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'399.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026