FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ326-N2-MPA

  • ERIKS:11668652
  • Hersteller:192625070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'219.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'399.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
570 kN
Referenzdrehzahl
2.22 rpm
Grenzdrehzahl
4.2 rpm
Gewicht
19.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 326 N2MA

  • ERIKS:23769280
  • Manufacturer:QJ 326 N2MA

CHF 2'398.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'592.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026