SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 324 N2MA

  • ERIKS:23769279
  • Hersteller:QJ 324 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'996.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'157.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
415 kN
Statische Belastung
530 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
15.21 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ324-N2-MPA

  • ERIKS:11668651
  • Manufacturer:192624770000

CHF 1'846.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'996.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026