CHF 1'846.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'996.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 385 kN |
Statische Belastung | 485 kN |
Referenzdrehzahl | 2.48 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Gewicht | 15.6 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'996.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'157.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026