SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 322 N2MA/C3

  • ERIKS:24004211
  • Hersteller:QJ 322 N2MA/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'499.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'620.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
480 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
11.68 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ322-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626428
  • Manufacturer:019005261-0030

CHF 1'472.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'591.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026