FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ322-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626428
  • Hersteller:019005261-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'472.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'591.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
415 kN
Gewicht
12.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 322 N2MA/C3

  • ERIKS:24004211
  • Manufacturer:QJ 322 N2MA/C3

CHF 1'499.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'620.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026