SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 320 N2MA

  • ERIKS:23769276
  • Hersteller:QJ 320 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'281.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'385.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
400 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
8.711 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ320-N2-MPA

  • ERIKS:11668649
  • Manufacturer:167426480000

CHF 1'203.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'300.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026