CHF 1'203.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'300.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
Gewicht | 9.04 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'281.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'385.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026