CHF 1'096.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'185.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 7.169 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'095.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'184.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026