FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ319-N2-MPA

  • ERIKS:11668648
  • Hersteller:167426300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'095.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'184.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
3.25 rpm
Grenzdrehzahl
5.9 rpm
Gewicht
7.45 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 319 N2MA

  • ERIKS:23769275
  • Manufacturer:QJ 319 N2MA

CHF 1'096.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026