SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 318 N2MA

  • ERIKS:23769273
  • Hersteller:QJ 318 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 863.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 933.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
6.119 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ318-N2-MPA

  • ERIKS:11668647
  • Manufacturer:167426210000

CHF 824.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026