CHF 824.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Gewicht | 6.44 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 863.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026