SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 317 N2MA

  • ERIKS:23769272
  • Hersteller:QJ 317 N2MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 794.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 858.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
5.216 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ317-N2-MPA

  • ERIKS:11668646
  • Manufacturer:192623100000

CHF 736.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 796.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026