CHF 736.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 248 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Gewicht | 5.53 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 794.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026