CHF 504.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 200 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 3.16 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 471.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026