FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ314-XL-MPA

  • ERIKS:11668643
  • Hersteller:167425910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
198 kN
Statische Belastung
165 kN
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Grenzdrehzahl
8.9 rpm
Gewicht
3.187 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 314 MA

  • ERIKS:23769268
  • Manufacturer:QJ 314 MA

CHF 504.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026