SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 313 MA

  • ERIKS:23769267
  • Hersteller:QJ 313 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
176 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
2.58 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ313-XL-MPA

  • ERIKS:11668642
  • Manufacturer:167425750000

CHF 390.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026