FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ313-XL-MPA

  • ERIKS:11668642
  • Hersteller:167425750000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
145 kN
Referenzdrehzahl
4.45 rpm
Grenzdrehzahl
9.6 rpm
Gewicht
2.629 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 313 MA

  • ERIKS:23769267
  • Manufacturer:QJ 313 MA

CHF 416.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026