CHF 300.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 324.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 137 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 1.68 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 280.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026