FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ311-XL-MPA

  • ERIKS:11668640
  • Hersteller:167425590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
133 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
11.4 rpm
Gewicht
1.76 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 311 MA

  • ERIKS:23769261
  • Manufacturer:QJ 311 MA

CHF 300.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026