SKF

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 310 MA

  • ERIKS:23769260
  • Hersteller:QJ 310 MA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
100 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
1.313 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ310-XL-MPA

  • ERIKS:11668639
  • Manufacturer:167425400000

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026