FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ310-XL-MPA

  • ERIKS:11668639
  • Hersteller:167425400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
92 kN
Referenzdrehzahl
5.4 rpm
Grenzdrehzahl
12.5 rpm
Gewicht
1.339 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 310 MA

  • ERIKS:23769260
  • Manufacturer:QJ 310 MA

CHF 260.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026