CHF 134.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.771 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 148.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026