FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ308-XL-MPA

  • ERIKS:11835411
  • Hersteller:167424940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
62 kN
Referenzdrehzahl
6.4 rpm
Grenzdrehzahl
15.4 rpm
Gewicht
0.786 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 308 MA/C3

  • ERIKS:24004186
  • Manufacturer:QJ 308 MA/C3

CHF 134.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026